FMI-B30 Digitalt precisionskraftmätinstrument (USB), mätområde: 1000N

Art-nr.: 478985 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (N) Enhetspris inklusive moms
  • datautgång: USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 65

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde 1 000 N
upplösning 0,2 N
felgräns ± 0,15 maximivärde (± 1 siffra) %
datautgång USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 65
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
Mätteknik digital
anslutningsgänga M6
Längd 150 mm
Bredd 82 mm
höjd 29 mm
Produktslag Dynamometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 478985 1000
EAN/GTIN 4260244680635

Benämning

Utförande:

  • Robusta kraftmätinstrument i lätthanterliga hus av aluminiumpressgjutgods för tryck- och dragkrafter från 0,001 till 2500 N.
  • Överlastskydd upp till 500 % pch skyddad mätaxel.
  • Monteringsgänga för extra handtag.
  • Exakt positionering i provningsstativ med hjälp av styrpinnar.
  • Hög mäthastighet för exakt registrering av toppvärde för bestämning av brott- eller avslitningskrafter.
  • Mätvärdesminne med statistik- och gränsvärdesövervakning.
  • USB-gränssnitt för dataöverföring till PC.

Fördel:

Drifttid upp till 150 timmar utan nätförsörjning tack vare laddbart LiPo-batteri.
Mätdataprogram för utvärdering i MS Excel. Program COM-Bridge för direkt dataöverföring från mätinstrumentet till Windows-PC.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Mätning av tryck och dragkrafter inom kvalitetskontroll och produktion. Kan användas som mobilt handmätinstrument även utomhus och i provningsstativ eller provningsanordningar. Den monteringsgänga som är integrerad i huset används för fastsättning i provningsstativ eller för montering av extra handtag.

Leveransinnehåll:

Kraftmätinstrument i skyddsväska, påskruvbara tillbehör för kraftpåföring (platt huvud, spårhuvud, kona, krok) och snabbguide.
Program FMI-Connect.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen