{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mätområde | 100 N | |
upplösning | 0,02 N | |
felgräns | ± 0,2 maximivärde (± 1 siffra) % | |
IP-skyddsklass | IP 40 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Mätteknik | digital | |
anslutningsgänga | M6 | |
Längd | 150 mm | |
Bredd | 82 mm | |
höjd | 29 mm | |
Produktslag | Dynamometer |
Artikelnummer | 478983 100 | |
EAN/GTIN | 4260244680550 |