{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
kapacitet | 580 mm | |
Längd ledarm L1 | 287 mm | |
Längd ledarm L2 | 223 mm | |
Anslutningsgänga undre | M10×1,25 | |
hållkraft ca. | 1 300 N | |
maximal belastning | 14 kg | |
magnetfot, längd | 120 mm | |
magnetfot, bredd | 50 mm | |
magnetfot, höjd | 55 mm | |
Produktslag | Mätstativ |
Artikelnummer | 441150 600 | |
EAN/GTIN | 7290005395130 |