• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Vippindikator mätspetslängd 14,5 mm, mätområde i vardera riktning / Höljes-⌀: 0,1/28mm

Art-nr.: 436421 0,1/28
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

42 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde i vardera riktning / Höljes-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde per riktning 0,1 mm
avläsning 0,002 mm
Avvikelseområde fe 3 µm
Totalt avvikelseområde ftot 4 µm
Hysteresfel fu 2 µm
Mätkulans ⌀ 2 mm
svängområde 2×110 grad
spetslängd 14,5 mm
mätkraft 0,15 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätteknik analog
Höljes-⌀ 28 mm
förpackning Stabil box
Produktslag Vippindikator

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 436421 0,1/28
Kopiera
EAN/GTIN 4059192013646
Kopiera
Tillverkarens nummer 4308150
Kopiera
Tillverkare MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Benämning

Utförande:

Mycket exakta vippindikatorer med mätverk som inlagrade i rostfritt stål, behändigt, robust utförande. Stomme och laxstjärt är tillverkade i ett stycke, vilket gör inspänningen mycket böjstyv. Korrosionsskydd genom mattförkromning av stommen.
2/1000-avläsning.
Mahr − Rubinlagrat mätverktyg med mätkula av hårdmetall. Mätarmslagring i gaffel utförd i ett stycke, därför mycket exakt och rakt, antimagnetiskt.

Användningsdata:

Som exakt jämförselsemätare för kontroll av avvikelsen från det nominella måttet, för kontroll av koncentricitet, invändig mätning, kontroll av parallellitet och jämnhet samt för att rikta in arbetsstycken.

Leveransinnehåll:

Inklusive spänntapp ⌀ 8 mm.

Specialtillbehör:

Fyrkanthållare nr 436511 , centreringshållare nr 436512, ledmätstativ nr 35 9680.

Reservdel:

Utbytesspetsar med hårdmetall eller rubinkula kan enkelt beställas på www.hoffmann-group.com.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen