{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HCT | |
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 12,5 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,001 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,00005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,003 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
mätkraft | 0,65 – 0,90 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Preset-funktion | Ja | |
Mätteknik | digital | |
material hus | Aluminium | |
Höljes-⌀ | 59,5 mm | |
Husets tjocklek | 32,9 mm | |
Trådlös användning | HID (Human Interface Device); HCT mobilapp Android; HCT Windows-app | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Knappcell | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 434342 12,5 | |
EAN/GTIN | 4062406720193 | |
Tillverkarens nummer | 434342 12,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Digital mätklocka HCT Avläsning 0,001 mm, mätområde: 12,5mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
7 467,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
6 689,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
6 501,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
5 861,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | mm / tum | mm / tum | mm / tum |
Batterityp | Knappcell | Knappcell | Knappcell | Knappcell |
Höljes-⌀ | 59,5 mm | 59,5 mm | 59,5 mm | 59,5 mm |
Preset-funktion | Ja | Ja | Ja | Ja |
omkopplingsbar avläsning | 0,00005 tum | 0,00005 tum | 0,00005 tum | 0,00005 tum |
omkopplingsbar avläsning | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |