{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 25 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,001 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,00005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,004 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
mätkraft | 0,65 – 1,15 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Preset-funktion | Ja | |
Mätteknik | digital | |
material hus | Aluminium | |
Höljes-⌀ | 59,5 mm | |
Husets tjocklek | 32,9 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Knappcell | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 434340 25 | |
EAN/GTIN | 4062406720186 | |
Tillverkarens nummer | 434340 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Digitalt mätur Avläsning 0,001 mm, mätområde: 25mm
på begäran
I lager
23 styck i lager
7 643,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
6 539,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
5 673,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
7 191,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Batterityp | Knappcell | Knappcell | Knappcell | Knappcell |
Husets tjocklek | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
omkopplingsbar avläsning | 0,00005 tum | 0,00005 tum | 0,0005 tum | 0,00005 tum |
omkopplingsbar avläsning | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,01 mm | 0,001 mm |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Produktslag | mätklocka | mätklocka | mätklocka | mätklocka |