{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 1 mm | |
skalvärde | 0,001 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 0,2 mm | |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 5 µm | |
mätkraft | 1,5 N - 2 N | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 58 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 433090 1/58 | |
EAN/GTIN | 4045197422071 | |
Tillverkarens nummer | 433090 1/58 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |