Litet mätur IP67, stötskyddat 5/40 mm

Art-nr: 432670 5/40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 219,65 SEK /st.
  • 57,04 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätområde / Höljes-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde 0 mm - 5 mm
skalvärde 0,01 mm
avläsning 1 varv av visaren 0,5 mm
Vridbar urtavla Ja
IP-skyddsklass IP 67
mätkraft 0,63 N - 0,77 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätteknik analog
Höljes-⌀ 40 mm
förpackning Stabil box
Produktslag mätklocka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 432670 5/40
EAN/GTIN 7630041151794

Benämning

Utförande:

Yttermått enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006. Små precisionsmätklockor med robust metallhölje, fastspänningsskaft ⌀ 8 mm h6, härdat och slipat. Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visaren. Gul siffertavla som ger bättre avläsning.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 434910 / 434915.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen