Digital XT-innermikrometer, mätområde: 80-100mm

Art-nr.: 428602 80-100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,92 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 426,86 SEK /st.
  • 564,56 SEK /st.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 863
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Trådlös användning: HID (Human Interface Device); Tillverkarens programvara; HCT mobilapp Android

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HCT
Norm DIN 863
mätområde 80 mm - 100 mm
valbar avläsning 0,01 / 0,001 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,005 mm
mått a 0,5 mm
standardmätdjup 100 mm
mätdjup med förlängning 250 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
Trådlös användning HID (Human Interface Device); Tillverkarens programvara; HCT mobilapp Android
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 428602 80-100
EAN/GTIN 5051102210526

Benämning

Utförande:

3-punkts innermikrometrar för bottenhålsmätning från storlek 12,5−16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med hårdmetallinsatser. Avläsning på stor kontrastrik digitaldisplay. Helt härdad och slipad mätspindel. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

Funktion:

  • Omkoppling mm/tum.
  • Inställning av 4 förinställningsvärden.
  • Till-/från-/datalagringsknapp.
IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948 .
USB-dongle nr 498952.
Inställningsringar nr 484030.
Förlängningar nr 428510.

Reservdel:

Reservmäthuvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, returfjäder nr 428746.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen