{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 16 mm - 20 mm | |
avläsning | 0,002 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,004 mm | |
mått a | 0,5 mm | |
standardmätdjup | 66 mm | |
mätdjup med förlängning | 166 mm | |
Mätteknik | analog | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 428500 16-20 | |
EAN/GTIN | 5051102212230 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
XT-innermikrometer, mätområde: 16-20mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
5 245,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
105 styck i lager
3 843,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,002 mm | 0,005 mm |
mätområde | 16 mm - 20 mm | 16 mm - 20 mm |
mätdjup med förlängning | 166 mm | 230 mm |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | Verkstadsnorm |
mått a | 0,5 mm | 0,5 mm |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer | 3-punkts innermikrometer |