Digitalt skjutmått IP67 med datautgång 150 mm

Art-nr: 412690 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 119,81 SEK /st.
  • 215,42 SEK /st.
på begäran
I lager
304 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Djupmått: med hörn 3,7 × 1,3
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm ISO 13385
    mätområde 0 mm - 150 mm
    avläsning 0,01 mm
    avläsning 0,0005 tum
    omkopplingsbar avläsning mm / tum
    Mätavvikelse E MPE ±0,02 mm
    Djupmått finns Ja
    Djupmått med hörn 3,7 × 1,3
    datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
    IP-skyddsklass IP 67
    skänkellängd 40 mm
    Mätteknik digital
    Material Rostfritt stål, INOX
    Alla delar Härdad
    förpackning Stabil box
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
    Produktslag Universalskjutmått

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 412690 150
    EAN/GTIN 4045197949387
    Tillverkarens nummer 412690 150

    Benämning

    Utförande:

    Digitalt skjutmått IP67 med datautgång Lättavläst, kontrastrik LCD-display med 11,5 mm höga siffror. Mycket lång batteritid tack vare ett modernt, energieffektivt mätsystem. Efter 20 minuters inaktivitet kopplas systemet automatiskt om till energisparläge. Så fort du flyttar löparen kopplas det på igen. Mätvärde och nollpunkt behålls.
    2-komponenthölje med greppvänlig Haptoprene-yta. Skjutmåttet är okänsligt mot vatten, kylvätskor, olja och damm − även med datakabel. Mätytorna är finläppade. Med Preset (måttförinställning).

    Funktion:

    IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

    Specialtillbehör:

    Datakabel nr 498948, tangentbordsgränssnitt nr 498963.

    Reservdel:

    Datautgångskåpa nr 412237 stl. D, batterihållare nr 412237 stl. B.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen