{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6315V | |
Spårbredd a | 20 mm | |
spännhöjd h | 16 mm - 77 mm | |
T-spårskruv DIN 787, nr 375300 | storlek 2020160 | |
längd L | 200 mm | |
bredd B | 60 mm | |
höjd H | 40 mm | |
Avstånd e spets till spårslut | 135 mm | |
Produktslag | Spännjärn |
Artikelnummer | 370810 20 | |
EAN/GTIN | 4020772073268 | |
Tillverkarens nummer | 73262 |