{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
backbredd | 100 mm | |
Spännvidd b I | 0 mm - 82 mm | |
Spännvidd b II | 78 mm - 162 mm | |
Spännkraft | 30 kN | |
vikt | 18 kg | |
grundstomhöjd c | 87 mm | |
backhöjd C | 32 mm | |
Monteringshöjd G −0,05 | 53,5 mm | |
L4 | 419 mm - 581 mm | |
färgkod för passande tillbehör | HD-Allmatic | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 362250 100 | |
EAN/GTIN | 4250364400183 | |
Tillverkarens nummer | 6921011000055 |