{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För typ | 125 | |
backbredd b | 124,4 mm | |
Bredd b1 | 90 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 19 mm | |
backhöjd h | 34 mm | |
backlängd l | 59 mm | |
Längd l2 | 8,8 mm | |
passar färgkod | T-Rex | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikelnummer | 361228 125 | |
Tillverkarens nummer | 6921884106031 |