{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK5 | |
hus-⌀ D | 58 mm | |
effektiv längd B | 104 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 30 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,01 mm | |
för arbetsstycksvikt | 1 600 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 320650 5 | |
EAN/GTIN | 4019208000183 | |
Tillverkarens nummer | 005490 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Lätta, roterande svarvdubb, Morsekona: 5
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
5 484,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
13 755,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för arbetsstycksvikt | 1 600 kg | 800 kg |
hus-⌀ D | 58 mm | 96 mm |
maximalt radiellt kast | 0,01 mm | 0,01 mm |
Morsekona | MK5 | MK5 |
effektiv längd B | 104 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 30 mm | |
Produktslag | centreringsspets | centreringsspets |