{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK3 | |
hus-⌀ D | 34 mm | |
effektiv längd B | 62 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 15 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
för arbetsstycksvikt | 400 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 320650 3 | |
EAN/GTIN | 4019208000145 | |
Tillverkarens nummer | 005429 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Lätta, roterande svarvdubb, Morsekona: 3
på begäran
I lager
13 styck i lager
2 849,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
2 384,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för arbetsstycksvikt | 400 kg | 400 kg |
hus-⌀ D | 34 mm | 34 mm |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekona | MK3 | MK3 |
effektiv längd B | 62 mm | 64 mm |
största spets-⌀ 60° A | 15 mm | 15 mm |
Produktslag | centreringsspets | centreringsspets |