{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärriktning | Höger | |
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
Skaftdiameter D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Utkragningslängd L1 | 140 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
totallängd L2 | 206 mm | |
radie R | 2 mm | |
C | 1 mm | |
Förskjutning Z mot axeln | 15 mm | |
Invändigt svarvdjup upp till | 7×D | |
Svängning | dämpad | |
Produktslag | Borrstångstabilisator |
Artikelnummer | 319467 20L | |
EAN/GTIN | 4062406641894 | |
Tillverkarens nummer | 319467 20L |