Eco-eftermonteringssats 16 mm

Art-nr.: 317900 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 arbetsdagar
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftbredd b 16 mm
Invändig ja
för skafthöjd H1 16 mm
Totallängd L1 79 mm
Längd L2 25 mm
totalhöjd H 20 mm
Produktslag Stålhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 317900 16
EAN/GTIN 4045197716705
Tillverkarens nummer 317900 16

Benämning

Ausführung:

  • Zur Kühlmittelübergabe an Eco-System-Klemmdrehalter und Stechdrehhalter.
  • Geeignet für AXA Schnellwechsel-Stahlhalter Nr. 318100 und PARAT Wechselhalter Nr. 316120316160.
  • Die Zuführung erfolgt über einen Schlauchanschluss links, rechts oder rückseitig.

Lieferumfang:

Inklusive Verschlussschrauben und Schnellkupplung (G 1/8 Zoll) für Schlauchanschluss mit Außen-⌀ 6 mm. Kupplungslänge 17,4 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Formulär

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamblad

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Specialerbjudanden

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen