{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Hållare kort kona | 5 | |
Typ | 200 | |
Utvändig spännvidd med hårda överbackar | 7 mm - 207 mm | |
Invändig spännvidd med hårda överbackar | 71 mm - 214 mm | |
Sättslag per backS | 6,8 mm | |
Utvändig ⌀ A | 206 mm | |
Öppning E | 52 mm | |
Styrningskonens diameter B | 82,563 mm | |
antal låsbultar | 4 | |
Storlek på låsbultar | M10 | |
Nyckel invändig fyrkant K | 12 mm | |
vikt | 16,5 kg | |
maximalt varvtal: | 4 600 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm självcentrerande chuck och backar | |
Produktslag | Självcentrerande chuck |
Artikelnummer | 313130 200/5 | |
Tillverkarens nummer | 437504 |