{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar för konor | 50 | |
Hålegenskap | utan hål | |
Dragtapp norm | ISO 7388 | |
Kragdiameter D | 36 mm | |
Huvud-⌀ D1 | 29,1 mm | |
totallängd L | 65,5 mm | |
L1 | 25,55 mm | |
gängaM | M24 | |
max. åtdragningsmoment | 150 Nm | |
passar för konor med färgkod | SK 50 | |
nyckelvidd | 30 mm | |
Produktslag | Dragtappar |
Artikelnummer | 308660 50 | |
EAN/GTIN | 4045197151018 | |
Tillverkarens nummer | 308660 50 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dragtappar tätad, utan hål, passar för konor: 50
på begäran
I lager
121 styck i lager
174,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
289 styck i lager
224,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
378 styck i lager
174,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
121 styck i lager
209,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
209,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Dragtapp norm | ISO 7388 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | MAS 403 | MAS 403 |
Kragdiameter D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm | 38 mm |
totallängd L | 65,5 mm | 74 mm | 74 mm | 85 mm | 85 mm |
Huvud-⌀ D1 | 29,1 mm | 28 mm | 28 mm | 23 mm | 23 mm |
passar för konor med färgkod | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
nyckelvidd | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Produktslag | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar |