{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 32 | |
fäste | HSK-A 63 A = 160 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 2 mm - 20 mm | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 305435 32 | |
EAN/GTIN | 4045197289681 | |
Tillverkarens nummer | 305435 32 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |