{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 18 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 16 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 304319 18 | |
EAN/GTIN | 4062406422110 | |
Tillverkarens nummer | 304319 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Weldonhållare Med kylkanalhål, HSK-A 63 A = 120, Spännhylsa D1: 18mm
på begäran
I lager
33 styck i lager
1 537,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 587,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
1 914,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
1 280,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 20000 min-1 |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |