{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 8 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 8 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 304315 8 | |
EAN/GTIN | 4045197288998 | |
Tillverkarens nummer | 304315 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Weldonhållare, HSK-A 63 A = 120, Spännhylsa D1: 8mm
på begäran
I lager
78 styck i lager
1 688,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
126 styck i lager
2 020,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
149 styck i lager
1 361,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
106 styck i lager
1 537,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |