Slimad hydraulchuck, BT 40 A = 120, Spännhylsa D1: 3mm

Art-nr.: 303465 3
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 3 mm
fäste BT 40 A = 120
Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 120 mm
⌀ D2 9 mm
⌀ D3 16,5 mm
Utvändig-⌀ D 49,5 mm
L2 71 mm
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 303465 3
EAN/GTIN 4045197762306
Tillverkarens nummer 303465 3
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Extremt smalt utförande (3°-kontur).
  • Idealiska dämpningsegenskaper.
  • Möjligt med axiell längdjustering.
  • Skaften hårdbearbetade.

Användningsdata:

  • Särskilt inom verktygs- och formtillverkning.
  • Där en reducerad störkontur krävs.
  • För borrning, brotschning och fräsning.
  • För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308802, reduceringshylsor nr 302135302187.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen