{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännvidd | 0,3 mm - 10,2 mm | |
fäste | BT 40 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Invändig | ja, med max. 50 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 18000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 20 µm | |
utkragningslängd A-mått | 73 mm | |
Utvändig-⌀ D | 38 mm | |
Lös chucknyckel nr 627425 | SW 4 | |
Produktslag | Kort borrchuck |
Artikelnummer | 303175 0,3-10 | |
EAN/GTIN | 4045197868794 | |
Tillverkarens nummer | 303175 0,3-10 |