{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 32 mm | |
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 78 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 32 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 32 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikelnummer | 303037 32 | |
EAN/GTIN | 4062406101275 | |
Tillverkarens nummer | 303037 32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ändfräsdorn Form A 32 mm
på begäran
I lager
25 styck i lager
1 033,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
2 234,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
2 002,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Utvändig-⌀ D | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Dorndiameter d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Form | A | ADB | ADB |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn |