{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 27 mm | |
Spännhylsa D1 | 27 mm | |
fäste | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 60 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 27 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 27 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikelnummer | 303037 27 | |
EAN/GTIN | 4062406101268 | |
Tillverkarens nummer | 303037 27 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ändfräsdorn Form A 27 mm
på begäran
I lager
40 styck i lager
867,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
2 034,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 50 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | 100 mm |
passande specialnyckel nr 309840 | 27 | 27 |
Spännhylsa D1 | 27 mm | 27 mm |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 27 | 27 |
Produktslag | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn |