{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 40 mm | |
Spännhylsa D1 | 40 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
Utvändig-⌀ D | 89 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 40 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 40 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikelnummer | 303015 40 | |
EAN/GTIN | 4045197944931 | |
Tillverkarens nummer | 303015 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ändfräsdorn med kylkanalhål, form ADB 40 mm
på begäran
I lager
26 styck i lager
1 495,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
2 340,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
2 472,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
867,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
1 182,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm | 100 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | A | A |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
passande specialnyckel nr 309840 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Spännhylsa D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 18000 varv/minut | G 6,3 vid 18000 varv/minut |