{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 27 mm | |
Spännhylsa D1 | 27 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 35 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 27 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 27 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikelnummer | 303015 27 | |
EAN/GTIN | 4045197944917 | |
Tillverkarens nummer | 303015 27 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ändfräsdorn med kylkanalhål, form ADB 27 mm
på begäran
I lager
78 styck i lager
1 186,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
684,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
1 395,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
utkragningslängd A-mått | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Dorndiameter d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
passande specialnyckel nr 309840 | 27 | 27 | 27 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Spännhylsa D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |