{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Centro P | |
Typ CP för ER | 25AD | |
Spännhylsa D1 | 1-16 mm | |
fäste | BT 40 A = 75 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet ER-spännhylsa med CP-hylschuck | ≤ 6 µm | |
Rundgångsnoggrannhet HP-spännhylsa med CP-hylschuck | ≤ 3 µm | |
Rundgångsnoggrannhet ER-spänntång med HDC-spänntångchuck | ≤ 6 µm | |
Rundgångsnoggrannhet HP-spänntång med HDC-spänntångchuck | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 2 mm - 16 mm | |
utkragningslängd A-mått | 75 mm | |
Utvändig-⌀ D | 40 mm | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 302884 25AD | |
EAN/GTIN | 2050001921987 | |
Tillverkarens nummer | 44565000750 |