Borrchuckar Form A 1-13 mm

Art-nr: 302540 1-13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

spännvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: DIN 2080
  • Form: A
  • Maximalt åtdragningsmoment Md max: ≤ 14

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd 1 mm - 13 mm
fäste SK 40
Hållare norm DIN 2080
Form A
Maximalt åtdragningsmoment Md max ≤ 14 Nm
utkragningslängd A-mått 80 mm
Reservchucknycklar SW6
Utvändig-⌀ D 43 mm
Produktslag Kort borrchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302540 1-13
EAN/GTIN 4045197307668
Tillverkarens nummer 805.531

Benämning

Utförande:

För höger- och vänstergång. Invändig gänga för manuell fastspänning.

Användningsdata:

Fastspänning av borr, försänkare och brotschar på fräsmaskiner.

Leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen