{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | SK 40 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | DIN 2080 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
totallängd L | 143 mm | |
gängaM | M16 | |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302425 12 | |
EAN/GTIN | 4062406110079 | |
Tillverkarens nummer | 302425 12 |