{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | SK 50 A = 160 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC; HSC | |
Svängning | dämpad | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 80 mm | |
L2 | 75,9 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 302216 12 | |
EAN/GTIN | 4062406545567 | |
Tillverkarens nummer | 302216 12 |