{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 110 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Utvändig-⌀ D | 49,5 mm | |
Effektiv längd L1 | 91 mm | |
L2 | 31,5 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
vikt | 1,3 kg | |
gängaM | M10×1 | |
passande reducerhylsa | 302140; 302135 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 302085 12 | |
EAN/GTIN | 4045197146175 | |
Tillverkarens nummer | 302085 12 |