{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | SK 30 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 55 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Utvändig-⌀ D | 45 mm | |
Effektiv längd L1 | 36 mm | |
L2 | 22 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
vikt | 0,6 kg | |
gängaM | M8×1 | |
passande reducerhylsa | 302140; 302135 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 302030 12 | |
Tillverkarens nummer | 15.507.30.12.Z |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hydro-expansionsspännchuck kort, smal, form AD, SK 30, Spännhylsa D1: 12mm |
på begäran
I lager
10 styck i lager
5 647,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
7 154,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
3 175,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
4 882,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 32 mm | 18 mm | 20 mm | 32 mm | 24 mm |
Hållare norm | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Utvändig-⌀ D | 45 mm | 49,5 mm | 40 mm | 46 mm | 32 mm |
Spännhylsa D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC | HPC; HSC |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck |