{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 10 mm | |
fäste | SK 30 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 55 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Utvändig-⌀ D | 45 mm | |
Effektiv längd L1 | 36 mm | |
L2 | 21 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
vikt | 0,6 kg | |
gängaM | M8×1 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 302030 10 | |
Tillverkarens nummer | 15.507.30.10.Z |