{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Thread M | M8 | |
fäste | ⌀ d = 16 mm | |
Shank ⌀ d | 16 mm | |
Through-coolant | ja | |
Svängning | dämpad | |
External ⌀ D | 12.8 mm | |
Bore ⌀ D1 | 8.5 mm | |
Overall length Ltot | 175 mm | |
Reach L1 | 120 mm | |
Type of product | förlängningsstång |
Artikelnummer | 301362 M8X175 | |
EAN/GTIN | 4045197770851 | |
Tillverkarens nummer | 301362 M8X175 |