{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fäste | ⌀ d = 20 mm | |
Invändig | ja | |
Håldiameter D1 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Effektiv längd L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 301324 M6X25 | |
EAN/GTIN | 4045197924391 | |
Tillverkarens nummer | 301324 M6X25 |