{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | SK 50 A = 130 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 130 mm | |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 16 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 300345 16 | |
EAN/GTIN | 4045197284105 | |
Tillverkarens nummer | 300345 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare form ADB 16 mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
1 871,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
1 239,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
1 602,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
2 027,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
938,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
77 styck i lager
1 244,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 |
utkragningslängd A-mått | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 18000 varv/minut | G 6,3 vid 18000 varv/minut |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |