Skärhållare Medium-Plus axiell, Höger, ⌀-Område Instick D1 / D2: 50/75mm

Art-nr.: 278043 50/75
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

minimal första insticksdiameter D1 50 mm
maximal första insticksdiameter D2 75 mm
Användning Höger
Invändig nej
Spårbredd w 3; 4 mm
maximalt sågdjup tmax 14 mm
Skaftbredd b 20×20 mm
Skruvar 279816 4
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 278043 50/75
EAN/GTIN 4062406601928
Tillverkarens nummer 278043 50/75

Benämning

Utförande:

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm).
För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

Anmärkning:

D1 = minimidiameter för det första insticket / D2 = maximidiameter för det första. Instick.
D2 = 999 i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Skärhållare Medium-Plus axiell, Höger, ⌀-Område Instick D<sub>1</sub> / D<sub>2</sub>: 50/75mm

Skärhållare Medium-Plus axiell, Höger, ⌀-Område Instick D1 / D2: 50/75mm

på begäran
I lager
16 styck i lager
1 646,12  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
3 530,08  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
3 041,87  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager
1 596,04  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager
1 727,48  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
maximalt sågdjup tmax 14 mm 30 mm 25 mm 14 mm 14 mm
maximal första insticksdiameter D2 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
minimal första insticksdiameter D1 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Skruvar 279816 4 279816 3 279816 4
Spårbredd w 3; 4 mm 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Användning Höger Höger Höger Höger Höger
Produktslag Skärhållare Skärhållare Skärhållare Skärhållare Skärhållare

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen