Stickblad Höger, HU9315, Spårvidd m (H13): 2,65mm

Art-nr.: 273900 2,65
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    298,16  SEK / st.
  • Från 10st.
    248,54  SEK / st.
på begäran
I lager
260 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårvidd m (H13) (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Spår enligt norm: DIN 471; DIN 472

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HU9315
Spår enligt norm DIN 471; DIN 472
Spårvidd m (H13) 2,65 mm
Skärbredd w 2,65 mm
tmax 2,5 mm
hörnradie R 0,2 mm
för låsring DIN 471/472 ringtjocklek 2,5 mm
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärstilldelning höger
Skärmaterial VHM
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
Skärhastighet vc primär användning 70 mm/min - 280 mm/min
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273900 2,65
EAN/GTIN 4045197768186
Tillverkarens nummer 273900 2,65

Användningstabell

Aluminium, plast
N
280
Alu (kortspånig)
N
280
Alu > 10% Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Grafit
N
70
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen