Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Eco-grundhållare 26/20 mm

Art-nr.: 273868 26/20

Välj variant av artikel och antal

Bladhöjd h5 / Skafthöjd h (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skafthöjd h 20 mm
Invändig ja
h4 20 mm
h2 11 mm
h3 49 mm
Klacklängd b 20 mm
Skaftbredd b3 43 mm
totallängd Ltot 78 mm
Spännjärn 279840 2
Kläm-skruv 279815 14
Produktslag Grundhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273868 26/20
Tillverkarens nummer 273868 26/20

Benämning

Anmärkning:

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 319001319886.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen