Sticksvärd Heavy Duty 60/4,1 mm

Art-nr.: 273558 60/4,1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bladhöjd h5 / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej
  • Systemnyckel: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bladhöjd h5 60 mm
Användning neutral
Invändig nej
Systemnyckel ja
för max. arbetsstycke-⌀ 190 mm
totallängd L 230 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Sticksvärd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273558 60/4,1
EAN/GTIN 4062406084400
Tillverkarens nummer 273558 60/4,1

Benämning

Utförande:

Från svärdhöjd 100 mm med fyra plattsäten.

Passar till:

Hållare nr 273984 - 274000 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen