{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Mikro | |
Minimidiameter Dmin | 6,2 mm | |
Utkragningslängd L1 | 35 mm | |
Skaft-⌀ d | 6 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 2,95 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 0,5 mm | |
radie R | 0,2 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,050 mm/v | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,025 mm/v | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,025 mm/v | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270222 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197466235 | |
Tillverkarens nummer | 270222 6,2 |