• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Mini-svarvbom av stål, Höger, Utkragande längd L1 / plattstorlek d: 12/6mm

Art-nr.: 270002 12/6
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utkragande längd L1 / plattstorlek d (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Mini
Skaftdiameter Ds 16 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning Höger
Invändig ja
Spännhöjd L2 15,6 mm
Huvudängd L1 12 mm
totallängd L 80 mm
Vändskärsskruv 279815 10
Produktslag Borrstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 270002 12/6
Kopiera
EAN/GTIN 4045197558688
Kopiera
Tillverkarens nummer 270002 12/6
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Hårdmetallskär fastskruvat på änden, formanpassad kraftöverföring genom ändgrad.
  • Enkelt vändskärsbyte.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Mini" Visa alla

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen