{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DOHT 070202 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | K10 | |
Skärmaterial | HM | |
Beläggning | belagd | |
Primäranvändning | K | |
Sekundär användning | N | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | K10 | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 200 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 300 m/min - 500 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Spånvinkel | 12 grad | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 268859 K10 | |
EAN/GTIN | 4047109037090 | |
Tillverkarens nummer | W79 18060.0221 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
DOHT 070202 neutral, W79, Sort: K10
på begäran
I lager
145 styck i lager
Från
1
st
198,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
165,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
520 styck i lager
Från
1
st
125,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
104,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
392 styck i lager
Från
1
st
156,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
130,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Skärmaterial | HM | HM | HM |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt | kontinuerligt |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
spån-brytare | K10 | TIS | TIS |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v |
Primäranvändning | K | S | S |