{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | ZCMX 060204 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HBZ030 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Skärdjup ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Matning f Svarvning | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Matning f Borrning | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 200 m/min | |
passande till verktygsdiameter Dc | 12 mm | |
Beläggning | CVD | |
Antal byten/skär | 2 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 268423 HBZ030 | |
EAN/GTIN | 4062406273804 | |
Tillverkarens nummer | 268423 HBZ030 |