{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 5×D | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A25S SVUBR/L16 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Passande vändskär | VB.. 1604.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 34 mm | |
Mittförskjutning L3 | 20,5 mm | |
Spännhöjd L2 | 24 mm | |
totallängd L | 250 mm | |
Vändskärsskruv | 269022 7 | |
Underläggsplatta | 269006 1 | |
Skruv förunder-läggs-platta | 269014 1 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 261120 25/16 | |
Tillverkarens nummer | THC13516 |