{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SCMT 09T304 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HBT020 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | PF | |
Skärdjup ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 330 m/min | |
Beläggning | TiCN | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260758 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406257392 | |
Tillverkarens nummer | 260758 HBT020 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SCMT 09T304 HBT020
på begäran
I lager
604 styck i lager
67,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
500 styck i lager
Från
1
st
146,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
122,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
287 styck i lager
Från
1
st
177,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
148,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 4 | 4 | 4 |
ISO-kod vändskär | SCMT 09T304 | SCMT 09T304 | SCMT 120404 |
Sort | HBT020 | HB7020 | HB7020 |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v |
Primäranvändning | P | P | P |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 330 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |