Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 25/12mm

Art-nr.: 260725 25/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 25 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A25R SSKCR/L12
Inställningsvinkel κ 75 grad
Passande vändskär SC.. 1204..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 32 mm
Mittförskjutning L3 17 mm
Spännhöjd L2 24 mm
totallängd L 200 mm
Utkragningslängd L1 75 mm
Skruvsats förvändskär 269028 25
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260725 25/12
EAN/GTIN 4045197945143
Tillverkarens nummer 260725 25/12

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen